{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NEODO | |
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 5 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SZ.U0804.. | |
Référence fabricant | S890 FSZ D080-12-27-R08 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225760 80/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440133 | |
Réf. fabricant | 3388908 |