{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NEODO | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 5 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | SZ.U0804.. | |
Référence fabricant | S890 FSZ D100-10-32-R08 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225760 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075440140 | |
Réf. fabricant | 3388909 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à surfacer / dresser NEODO 100/10 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
956,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
790,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
772,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Application de fraisage | Dressage | Dressage | Dressage |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent |
Série | NEODO | Softcut® | Softcut® |