{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NEODO | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SZ.U0804.. | |
Référence fabricant | S890 FSZ D050-08-22-R08 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225760 50/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440102 | |
Réf. fabricant | 3388905 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer / dresser NEODO 50/8 mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
550,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
426,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 |
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm |
Application de fraisage | Dressage | Ramping |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | SZ.U0804.. | XNEX 040308 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |