• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° 50/8 mm

Réf.: 215182 50/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée XNEX 040308
Jeu de vis pour plaquettes 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215182 50/8
EAN / GTIN 4062406570187
Réf. fabricant 215182 50/8

Description

Exécution:

Le système de fraisage pour un fraisage d’épaulement. La taille de plaquette compacte garantit une stabilité exceptionnelle avec un nombre d’arêtes de coupe très élevé - pour une productivité maximale.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l’embout 674252 réf. 7IP.