SZMU 080408PNRMM ST900

Réf.: 225800 ST900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série NEODO
    Code ISO plaquette SZMU 080408PNRMM
    Type ST900
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance IC5600
    Type d'outils HM
    Avance fz par dent 0,25 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Géométrie PNR-MM
    Epaisseur plaquette E 4,76 mm
    Référence fabricant S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 225800 ST900
    EAN / GTIN 7291075460438
    Réf. fabricant 3427961

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    140
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d’énergie pendant l’usinage.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.