{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NEODO | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 5 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SZ.U0804.. | |
Référence fabricant | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225760 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440164 | |
Réf. fabricant | 3388911 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à surfacer / dresser NEODO 125/12 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
1 065,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
1 009,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
1 021,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Application de fraisage | Dressage | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |