{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SO.. 0836.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4045197674678 | |
Réf. fabricant | 214908 63/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI pas étroit 63/7 mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
568,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
527,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 7 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ dents DC | 63 mm | 63 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |