Fraise grande avance 7792VX 32/3L mm

Réf.: 221900 32/3L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 11 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,5 mm
Longueur de col L1 70 mm
Longueur totale Ltot 250 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 43 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,67 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 10,3 mm
Plaquette adaptée XD..
Taille de plaquette 12
Vis pour plaquette 229908 (T15; 3,1 Nm)
Angle d'attaque κ 12 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221900 32/3L
EAN / GTIN 2050002058484
Réf. fabricant 6025563

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier