• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance 7792VX 25/4 mm

Réf.: 221900 25/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 14 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,9 mm
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 210 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 39 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,87 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 13,2 mm
Plaquette adaptée XD..
Taille de plaquette 06
Vis pour plaquette 229916 (T7; 0,8 Nm)
Angle d'attaque κ 10 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221900 25/4
EAN / GTIN 2050002058477
Réf. fabricant 5666409

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance 7792VX 25/4 mm

Fraise grande avance 7792VX 25/4 mm

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
460,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
318,59 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale Ltot 210 180
Arrosage interne oui oui
Plaquette adaptée XD.. ANGX10T308ZE.R
⌀ D3 14 19
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 39 44
Angle de plongée oblique αmax 0,87 1,15
Type de produit Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10)

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes