{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Longueur de col L1 | 70 mm | |
Longueur totale Ltot | 250 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 49 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,88 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. | |
Taille de plaquette | 09 | |
Vis pour plaquette | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 13 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Réf. fabricant | 5661016 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance 7792VX 32/3 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
422,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
327,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
351,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 13 | 16 | 15 |
Longueur totale Ltot | 250 | 200 | 150 |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 | 17,43 | 19,55 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |