{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Longueur de col L1 | 120 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 52 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,97 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212808 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939111 | |
Réf. fabricant | 212808 32/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
288,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
309,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 16 degré | 15 degré |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Ramping; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 200 mm | 150 mm |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,97 degré | 1,76 degré |