{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Q | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 74 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,62 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 32,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Angle d'attaque κ | 20 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213058 40/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566715 | |
Réf. fabricant | 213058 40/5 |