• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

X.LT...ER-D41 09 mm

Réf.: 221935 09

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,76 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT090408-ER-D41
Taille de plaquette 09
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SP6519
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,01 mm
Avance fz par dent 0,3 mm - 2,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221935 09
EAN / GTIN 2050002058651
Réf. fabricant 5652490

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
185
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
220
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :