{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 35 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,55 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 9,3 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 0904 | |
Taille de plaquette | 09 | |
Vis pour plaquettes | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503212 | |
Réf. fabricant | 5667916 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |