• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance 7792VX 32/4 mm

Réf.: 221905 32/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 17 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Longueur totale Ltot 43 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 49 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,88 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,3 mm
Plaquette adaptée XD.. 0904
Taille de plaquette 09
Vis pour plaquette 229918 (T15; 2,1 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221905 32/4
EAN / GTIN 4056544196538
Réf. fabricant 6024362

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes