{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,9 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 39 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,87 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 13,2 mm | |
Plaquette adaptée | XP.. 0603 | |
Taille de plaquette | 06 | |
Vis pour plaquette | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221905 25/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503496 | |
Réf. fabricant | 5667023 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance 7792VX 25/4 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
442,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
277,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Filetage attachement M | M12 | M12 |
Longueur totale Ltot | 35 | 35 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Angle de plongée oblique αmax | 0,87 | 1,15 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 13,2 | 17,4 |