Fraise grande avance 7792VX avec filetage, pour plaquettes XD.., ⌀ D / nombre de dents Z: 35/4mm

Réf.: 221905 35/4
Remise
388,93 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 mars 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 20 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Longueur totale Ltot 43 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 55 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,74 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 19,3 mm
Plaquette adaptée XD.. 0904
Taille de plaquette 09
Vis pour plaquettes 229918 (T15; 2,1 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221905 35/4
EAN / GTIN 4056544196644
Réf. fabricant 6024363
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.