X.LT...ER-D721, GH2, Taille de plaquette: 06mm

Réf.: 221920 06
Remise
13,78 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,08 € 13,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,40 € 11,48 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XPLT060308-ER-D721
Taille de plaquette 06
Type ALU
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance GH2
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,37 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 1,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Réf. fabricant 6168527

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.