{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 35 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,55 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 9,3 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. | |
Taille de plaquette | 09 | |
Vis pour plaquette | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 13 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221900 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058446 | |
Réf. fabricant | 6024366 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance 7792VX 25/3 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
403,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
309,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
254,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Angle d'attaque κ | 13 | 10 | 15 - 30 |
Longueur totale Ltot | 200 | 95 | 115 |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ D3 | 10 | 12 | 15 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 | 48 | 48 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,55 | 1,56 | 3,22 |