{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 59 mm | |
Longueur totale Ltot | 115 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,6 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,22 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,45 mm | |
Plaquette adaptée | RPK.10T3M0T | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Réf. fabricant | 212003 25/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier et à surfacer indexée 25/3 mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
223,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
272,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 59 mm | 39 mm |
Plaquette adaptée | RPK.10T3M0T | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 15 mm | 12 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,45 mm | 11 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |