Fraise à copier et à surfacer indexée, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2Lmm

Réf.: 212003 20/2L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 10 mm
Longueur de col L1 100 mm
Longueur totale Ltot 155 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 30 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Perçage par interpolation ap 0,7 mm
Angle de plongée oblique αmax 5,37 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 7,45 mm
Plaquette adaptée RPK.10T3M0T
Jeu de vis pour plaquettes 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 30 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212003 20/2L
EAN / GTIN 4062406576479
Réf. fabricant 212003 20/2L

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute flexion involontaire de la plaquette pendant l’utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l’assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

ap max = 5,0 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.