{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 35 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,55 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 9,3 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. | |
Taille de plaquette | 09 | |
Vis pour plaquette | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 13 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221900 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058439 | |
Réf. fabricant | 5659947 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance 7792VX, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
334,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
235,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
258,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 50 mm | 120 mm | 70 mm |
Longueur totale Ltot | 200 mm | 200 mm | 150 mm |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 13 mm | 15 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,55 degré | 3,29 degré | 2,74 degré |