X.LT...ER-D411 12 mm

Réf.: 221928 12

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    33,36 € / Unité
  • De 10 Unité
    27,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XDLT120512-ER-D411
    Taille de plaquette 12
    Type INOX; Ti
    Rayon d'angle 1,2 mm
    Nuance SP6519
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 2,73 mm
    Avance fz par dent 0,2 mm - 2,5 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221928 12
    EAN / GTIN 2050002058644
    Réf. fabricant 5652899

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    280
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    185
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :