{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | XDLT120508-ER-D41 | |
Taille de plaquette | 12 | |
Type | UNI | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | X500 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon de programmation pour ap max | 2,5 mm | |
Avance fz par dent | 0,15 mm - 1 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 221938 12 | |
EAN / GTIN | 4059782506138 | |
Réf. fabricant | 5653930 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |