Fraise grande avance Feedking 66/6 mm

Réf.: 212910 66/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FeedKing
⌀ dents DC 66 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 50 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,15 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 116 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 130 mm
Perçage par interpolation ap 1,15 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 49,5 mm
Plaquette adaptée XD.. 09T308
Jeu de vis pour plaquettes 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 9 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212910 66/6
EAN / GTIN 4045197411754
Réf. fabricant 212910 66/6

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier