{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,15 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 144 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 158 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,15 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,27 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 63,5 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 9 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212910 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197411761 | |
Réf. fabricant | 212910 80/7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance Feedking 80/7 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
499,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
389,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
389,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
476,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ D3 | 64 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |