• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance Feedking 66/5 mm

Réf.: 212910 66/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FeedKing
⌀ dents DC 66 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 45 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,8 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 111 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 130 mm
Perçage par interpolation ap 1,85 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,39 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 44,5 mm
Plaquette adaptée XD.. 120408
Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Angle d'attaque κ 12 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212910 66/5
EAN / GTIN 4045197514356
Réf. fabricant 212910 66/5

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes