Fraise grande avance Feedking, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 42/4mm

Réf.: 212910 42/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FeedKing
⌀ dents DC 42 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 26 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,15 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 68 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 82 mm
Perçage par interpolation ap 1,15 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,67 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 25,5 mm
Plaquette adaptée XD.. 09T308
Jeu de vis pour plaquettes 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 9 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212910 42/4
EAN / GTIN 4045197320988
Réf. fabricant 212910 42/4

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance Feedking, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 42/4mm

Fraise grande avance Feedking, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 42/4mm

Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
303,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
215,79 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
266,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 4 4 4
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Fraisage circulaire; Ramping Fraisage circulaire; Ramping
Longueur totale Ltot 40 mm 40 mm 40 mm
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 68 mm 72 mm 72 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 82 mm 82 mm 82 mm
Longueur de plongée oblique L pour αmax 25,5 mm 26,94 mm 26,94 mm