Fraise grande avance Feedking 50/4 mm

Réf.: 212910 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série FeedKing
    ⌀ dents DC 50 mm
    Nombre de dents Z 4
    Type de queue avec alésage
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
    Pas des arêtes de coupe différent
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D3 29 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1,8 mm
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 79 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 98 mm
    Perçage par interpolation ap 1,85 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,6 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 28,5 mm
    Plaquette adaptée XD.. 120408
    Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Angle d'attaque κ 12 degré
    Fz Helix 0,7
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212910 50/4
    EAN / GTIN 4045197320995
    Réf. fabricant 212910 50/4

    Description

    Exécution:

    Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

    Avantage(s):

    Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes