{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | XDPT 120408 ER | |
Type | INOX | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7635 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon de programmation pour ap max | 2,6 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,8 mm | |
Avance fz par dent | 1,07 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212984 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197812698 | |
Réf. fabricant | 212984 INOX | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |