• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XDLW 120408 SR, HB7530, Type: ST900

Réf.: 212968 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,83 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 677 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLW 120408 SR
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7530
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,8 mm
Avance fz par dent 1,07 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212968 ST900
EAN / GTIN 4045197581747
Réf. fabricant 212968 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
320
Acier < 750 N/mm²
P
270
Acier < 900 N/mm²
P
230
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max