XDLW 09T308 SR, HB7525, Type: ST1400

Réf.: 212948 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,93 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,11 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
4 350 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLW 09T308 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,99 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,15 mm
Avance fz par dent 0,79 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212948 ST1400
EAN / GTIN 4045197581648
Réf. fabricant 212948 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max