XDLW 09T308 SR ST900

Réf.: 212946 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,51 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,43 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 359 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XDLW 09T308 SR
    Type ST900
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7530
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 1,99 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1,15 mm
    Avance fz par dent 0,86 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212946 ST900
    EAN / GTIN 4045197581624
    Réf. fabricant 212946 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    320
    Acier < 750 N/mm²
    P
    270
    Acier < 900 N/mm²
    P
    230
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :