{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,15 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 64 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,15 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,73 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 23,5 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212905 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320902 | |
Réf. fabricant | 212905 40/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise grande avance Feedking, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
303,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
298,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
283,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
315,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Longueur totale Ltot | 42 mm | 43 mm | 47 mm | 47 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |