{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,15 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 54 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,15 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,93 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 18,5 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212905 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320896 | |
Réf. fabricant | 212905 35/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance Feedking, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/3mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
272,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
245,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 35 mm | 35 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 54 mm | 58 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 18,5 mm | 20,43 mm |