{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,15 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 34 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,15 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,02 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 8,5 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320865 | |
Réf. fabricant | 212905 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance Feedking, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
229,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
179,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
203,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Filetage attachement M | M12 | M12 | M12 |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 36 mm | 36 mm |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 34 mm | 38 mm | 40 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 2,02 degré | 3,29 degré | 2,74 degré |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |