{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,85 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 37 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,85 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,56 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 11 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 070308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212905 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320872 | |
Réf. fabricant | 212905 25/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise grande avance Feedking, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
249,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
170,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
167,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
208,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
199,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XD.. 070308 | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |