{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,8 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 43 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,85 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,64 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,5 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 120408 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197514332 | |
Réf. fabricant | 212905 32/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance Feedking, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/2mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
252,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
154,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
188,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 43 mm | 48 mm | 48 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,5 mm | 11,92 mm | 12,34 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |