{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Longueur totale Ltot | 47 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 68 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,35 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 25,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212809 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939197 | |
Réf. fabricant | 212809 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q 40/4 mm
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
316,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
352,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M16 | M16 |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Tréflage ;Tréflage |
Arrosage interne | oui | oui |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 25,43 | 27,55 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |