{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO code indexable insert | XDMT090416ZDSR | |
Type | UNI | |
Grade | HB415 | |
Tool material | Carbide | |
recommended cutting depth ap max | 1,2 mm | |
maximum cutting depth ap max | 1,5 mm | |
Programming radius at ap max | 3 mm | |
Insert thickness S | 4.76 mm | |
Number of changes/inserts | 3 | |
Corner radius | 1,6 mm | |
Type of product | Indexable insert for milling |
Référence article | 212885 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197943163 | |
Réf. fabricant | 212885 UNI |