{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 80 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 22 mm | |
Longueur totale L | 190 mm | |
Cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 22 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150390 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086853 | |
Réf. fabricant | 150390 80 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 80 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
347,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
239,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
411,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 60 |
Cône morse CM | 4 | 4 | 4 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 22 | 22 | 25 |