{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 80 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 22 mm | |
Longueur totale L | 190 mm | |
Cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 22 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150395 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086990 | |
Réf. fabricant | 150395 80 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 80mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
224,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
326,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
386,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ ext. | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Cône morse CM | 4 | 4 | 4 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 22 mm | 22 mm | 25 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 mm/tr | 0,35 mm/tr | 0,35 mm/tr |