{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 31 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
Cône morse CM | 2 | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 4,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150395 31 | |
EAN / GTIN | 4045197086938 | |
Réf. fabricant | 150395 31 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 31mm
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
44,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
63,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
90,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Cône morse CM | 2 | 2 | 2 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |