{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 100 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 28 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 28 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150390 100 | |
EAN / GTIN | 4045197086860 | |
Réf. fabricant | 150390 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 100 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
473,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
339,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
⌀ ext. | 100 | 100 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 200 | 200 |
Arrosage interne | non | non |
⌀ pré-perçage | 28 | 28 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 28 | 28 |