{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 34 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,5 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
Cône morse CM | 2 | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M18 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 4,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150390 34 | |
EAN / GTIN | 4045197086808 | |
Réf. fabricant | 150390 34 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 34 mm
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
73,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
49,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 34 | 34 |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M18 | M18 |
Arrosage interne | non | non |
Queue | Cône morse | Cône morse |
Type d'outils | HSS | HSS |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |