{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 30 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
Cône morse CM | 2 | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 4,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150390 30 | |
EAN / GTIN | 4045197086785 | |
Réf. fabricant | 150390 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 30 mm
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
65,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
45,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Longueur totale L | 112 | 112 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 |
Queue | Cône morse | Cône morse |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 | 4,2 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |