{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 28 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
Cône morse CM | 2 | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M14 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 4 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150390 28 | |
EAN / GTIN | 4045197086778 | |
Réf. fabricant | 150390 28 |