{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 25 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 106 mm | |
Cône morse CM | 2 | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M12 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 3,8 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150390 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086754 | |
Réf. fabricant | 150390 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 25 mm
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
61,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
42,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
88,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
47,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Cône morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6,3 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |