{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21 mm | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
⌀ queue Ds | 2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 2 | |
EAN / GTIN | 4045197534651 | |
Réf. fabricant | 114405 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-E N 2 mm
Sur demande
Disponibilité
1 592 article(s) en stock
1,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 415 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
2 049 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
7,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | rose | Bleu |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | 12 mm | 24 mm | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21 mm | 9 mm | 21 mm |