{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 44,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 52 mm | |
Longueur totale L | 86 mm | |
⌀ queue Ds | 4,9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197534941 | |
Réf. fabricant | 114405 4,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-E N 4,9 mm
Sur demande
Disponibilité
572 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
213 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 554 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
1,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Longueur des goujures Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 44,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 9,7 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |